Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Longueur6 pi
- Taille du filetage1-1/4-7
Details
- Détails supplémentairesCe produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier allié
- Spécification du matérielB7
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
- Type de filUNC
- TypeTige filetée à usage général
Aperçu
Description du fabricant
66056888 66056888 1 1/4-7 6 FT.ALLOY ST.
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.