Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur10.50 mm
- Diamètre extérieur21.00 mm
- Hauteur totale4.20 mm
- Taille de la visM10
- Épaisseur1.00 mm
Details
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque ondulé
Aperçu
Description du fabricant
66095043 66095043 M10 A2 18-8 SS VAGUE SP
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- Les ressorts à disque ondulé offrent une fréquence de ressort constante là où l’espace est limité.