Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1-3/4 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Fixation standardSAE J429
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade 8
- MatérielAcier allié
- Type de couCarré standard
- Quantité du colis100
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.