Motion
66666785
5/16-18 UNC Longueur sous la tête 1-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748762
N° MFR66666785
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC Longueur sous la tête 1-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748762
N° MFR66666785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Fixation standard
    SAE J429
  • Revêtement de finition
    Chromate de zinc trivalent
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de cou
    Carré standard
  • Quantité du colis
    100
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
66666785 66666785 5/16-18X1-1/2 GR8 ZNC
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté