Motion
66666942
3/8-16 UNC Longueur sous la tête 2-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748778
N° MFR66666942
Prix3.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC Longueur sous la tête 2-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748778
N° MFR66666942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Fixation standard
    SAE J429
  • Revêtement de finition
    Chromate de zinc trivalent
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de cou
    Carré standard
  • Quantité du colis
    100
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
66666942 66666942 3/8-16X2-1/2 GR8 ZINC
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.