Motion
51326338

Pro-Source
51326338

DI 5/16 po, filetage 3/8 , 5 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 185 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750152
N° MFR51326338
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326338

DI 5/16 po, filetage 3/8 , 5 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 185 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750152
N° MFR51326338
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur
    5 pi
  • Diamètre extérieur
    0.46875 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    185 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326338 5/16"X5'X3/8"NPT POLY TRESSÉ R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté