Motion
56910227

Pro-Source
56910227

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 50 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750256
N° MFR56910227
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
56910227

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 50 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750256
N° MFR56910227
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Longueur totale
    18-1/2 po
  • Largeur totale
    8-1/2 po

Détails

  • Application
    Air
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE ECONO 56910227 3/8"X50' 300PSI