Motion
63472377

Pro-Source
63472377

Ponceuse à disque à main pneumatique 7 po 4,500 tr/min;3.2 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 NPT , 0.75 hp
N° D’ARTICLE MI11750409
N° MFR63472377
Prix295.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63472377

Ponceuse à disque à main pneumatique 7 po 4,500 tr/min;3.2 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 NPT , 0.75 hp
N° D’ARTICLE MI11750409
N° MFR63472377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    3.20 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Plage de dés
    7 po;177.80 mm~7 po;177.80 mm
  • Puissance
    0.75
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    4500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ANGULAIRE 63472377 7 PO 4500RPM 5/8 PO