Motion
66828211

Pro-Source
66828211

Entrée de 1/2 po, condensat à flotteur mécanique Sortie NPT de Drain-1/2 po, 45 à 230 psi
N° D’ARTICLE MI11750458
N° MFR66828211
Prix210.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
66828211

Entrée de 1/2 po, condensat à flotteur mécanique Sortie NPT de Drain-1/2 po, 45 à 230 psi
N° D’ARTICLE MI11750458
N° MFR66828211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Taille de la sortie
    1/2 po

Détails

  • Capacité
    1 gal/min
  • Comprend
    Évent d’équilibre
  • Barre maximale
    16
  • Pression de service maximale
    230.00 psi
  • Pression de service minimale
    45.000 psi
  • Style
    Drain à flotteur mécanique

Aperçu

Description du fabricant
66828211 1/2 NPT FLOTTEUR ACTIONNÉ À L’EXTÉRIEUR A