Motion
72414139

Pro-Source
72414139

DI 1/4 po, filetage 1/4 , 20 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 147 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750472
N° MFR72414139
Prix70.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
72414139

DI 1/4 po, filetage 1/4 , 20 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 147 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750472
N° MFR72414139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur
    20 pi
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    147 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE RECUL EN ACIER INOXYDABLE DE 72414139 1/4X1/4X20 PI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif