Motion
72414303

Pro-Source
72414303

DI 3/8 po, filetage 1/4 , 15 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 200 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750488
N° MFR72414303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
72414303

DI 3/8 po, filetage 1/4 , 15 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 200 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750488
N° MFR72414303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    15 pi
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
POLY TRESSÉ EN ACIER INOXYDABLE 72414303 3/8 X 1/4 X 15 PI