Motion
72414352

Pro-Source
72414352

DI 1/4 po, filetage 1/4 , longueur 50 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 240 psi max., coupleur d’échangeur industriel x fiche
N° D’ARTICLE MI11750493
N° MFR72414352
Prix144.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
72414352

DI 1/4 po, filetage 1/4 , longueur 50 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 240 psi max., coupleur d’échangeur industriel x fiche
N° D’ARTICLE MI11750493
N° MFR72414352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur
    50 pi
  • Diamètre extérieur
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Coupleur d’échangeur industriel x fiche
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    240 psi

Aperçu

Description du fabricant
72414352 1/4 PO X50 PI AVEC COUPLEUR INDNYLON RE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon