Motion
72414360

Pro-Source
72414360

DI 3/8 po, filetage 3/8 , longueur 12 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 225 psi max., coupleur d’échangeur industriel x fiche
N° D’ARTICLE MI11750494
N° MFR72414360
Prix199.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
72414360

DI 3/8 po, filetage 3/8 , longueur 12 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 225 psi max., coupleur d’échangeur industriel x fiche
N° D’ARTICLE MI11750494
N° MFR72414360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    12 pi
  • Diamètre extérieur
    0.46875 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Coupleur d’échangeur industriel x fiche
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
72414360 3/8 PO X12 PI AVEC COUPLEUR INDNYLON RE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif