Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4
- Taille de la sortie1/4
Details
- Type d’actionneurLevier à rouleaux/ressort
- Facteur Cv0.976
- Conception3-Way
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.9760 Cv
- Direction du débit3-Way
- Pression de service maximale127.98 psi
- Number Of Ports3
- Nombre de postes2
- Type de vanneMécanique manuelle
Aperçu
Description du fabricant
78261575 1/4NPT 3/2WY ROULEAUX LVR MÉCANICIENS