Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4
- Taille de la sortie1/4
Détails
- Type d’actionneurBouton/ressort de la paume encastrée
- Facteur Cv0.976
- Conception3-Way
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.9760 Cv
- Direction du débit3-Way
- Pression de service maximale127.98 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Type de vanneMécanique manuelle