Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/8
- Taille de la sortie1/8
Details
- Type d’actionneurSélecteur/manuel
- Facteur Cv0.759
- Conception5-Way
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.7590 Cv
- Direction du débit5-Way
- Pression de service maximale127.98 psi
- Number Of Ports5
- Nombre de postes2
- Type de vanneMécanique manuelle
Aperçu
Description du fabricant
MÉCANICIEN SLCTR 78261807 1/8NPT 5/2WY TRN