Motion
78261963

Pro-Source
78261963

Vanne d’air à commande mécanique NPT de 1/8 po - 2-Way, 2 positions, sélecteur/manuel, 0.1 débit CV et 127.98 psi max.
N° D’ARTICLE MI11750671
N° MFR78261963
Prix51.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261963

Vanne d’air à commande mécanique NPT de 1/8 po - 2-Way, 2 positions, sélecteur/manuel, 0.1 débit CV et 127.98 psi max.
N° D’ARTICLE MI11750671
N° MFR78261963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/8
  • Taille de la sortie
    1/8

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur/manuel
  • Facteur Cv
    0.100
  • Conception
    2-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Type de vanne
    Mécanique manuelle

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANICIEN SLCTR 78261963 1/8NPT 2/2WY TRN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif