Motion
82729369

Pro-Source
82729369

Flexible d'air polyvalent de 3/8" DI x 19/32" DE 25' de long ; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150°F, raccord de 1/4", bleu
N° D’ARTICLE MI11750708
N° MFR82729369
Price$38.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82729369

Flexible d'air polyvalent de 3/8" DI x 19/32" DE 25' de long ; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150°F, raccord de 1/4", bleu
N° D’ARTICLE MI11750708
N° MFR82729369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$38.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 po
  • Longueur
    25 pi
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    19/32 po

Details

  • Couleur
    Bleu
  • Type de connexion
    MNPT x MNPT
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air polyvalent
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    23-150 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
82729369 3/8"IDX25' 1/4MXM BLEU PVC AIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif