Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/2 po
- Longueur50 pi
- Nominal Hose Inner Diameter1/2 po
- Nominal Hose Outer Diameter3/4 po
Details
- CouleurRouge
- Type de connexionMNPT x MNPT
- Type de tuyauTuyau d’air polyvalent
- MatérielPVC
- Plage de température de fonctionnement23-150 °F
- Pression de service300 psi
Aperçu
Description du fabricant
82729500 1/2"IDX50' 1/2MXM AIR PVC ROUGE H