Motion
82729633

Pro-Source
82729633

Tuyau d’air polyvalent de 1/2 po DI x 3/4 po DE 100 pi de long; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150 °F, raccord de 1/2 po, jaune
N° D’ARTICLE MI11750735
N° MFR82729633
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82729633

Tuyau d’air polyvalent de 1/2 po DI x 3/4 po DE 100 pi de long; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150 °F, raccord de 1/2 po, jaune
N° D’ARTICLE MI11750735
N° MFR82729633
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/2 po
  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de connexion
    MNPT x MNPT
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air polyvalent
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    23-150 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
82729633 1/2"IDX100' 1/2MXM YLW PVC AIR