Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/8
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Taille de l’entrée3/8 NPT
- Taille de la sortie1/4 NPT
- Longueur totale21.200 po
- Largeur totale8.5600 po
Détails
- ApplicationAir, eau
- CouleurArgent
- Mot-clé de descriptionEnrouleurs de flexible
- Tuyau inclusOui
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- MatérielAcier
- Pression de service maximale300 psi
- StyleRessort rétractable
Aperçu
Description du fabricant
87540720 3/8X50'AIR/WTR L/P SPG REMBOBINAGE H