Motion
89931364

Pro-Source
89931364

Enrouleur de tuyau manuel de 100 pi - 200 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750774
N° MFR89931364
Price$162.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
89931364

Enrouleur de tuyau manuel de 100 pi - 200 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750774
N° MFR89931364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$162.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Taille de la sortie
    1/4 NPT
  • Longueur totale
    15.200 po
  • Largeur totale
    7.5000 po

Details

  • Application
    Air, eau
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Style
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE À MANIVELLE DE 89931364 1/4"X100'

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif