Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute2400
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur de course4 po
Détails
- Accessoires inclusBague de retenue
- Consommation d'air4.00 pi3/min, 113.00 l/min, 1.89 l/s
- Type de marteauMarteau de rivetage
- Type de puissancePneumatique
- Code PSC5130
Aperçu
- Les marteaux de rivetage sont utilisés pour l’enfoncement de rivets, l’écaillage léger, la coupe de métaux et l’enfoncement d’épingles
- Il est utilisé dans les applications automobiles, de construction et industrielles.