Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Taille du filetage3/8-16
Details
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteOvale
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
67386565 67386565 3/8-16X1 ZP SCRE DE THUMB
- Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.