Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.5500 po
- Hauteur de la tête0.6400 po
- Longueur1 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de têteOvale
- MatérielLaiton
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
- Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main.