Motion
67389684
5/16-18 Oval Shoulderless Grade 2 Steel Thumb Screw - 3" OAL, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11751909
N° MFR67389684
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 Oval Shoulderless Grade 2 Steel Thumb Screw - 3" OAL, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11751909
N° MFR67389684
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67389684 67389684 5/16-18X3 ZINC PL THUM
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.