Motion
67389767
Vis de serrage ovale sans épaulement 3/8-16 en acier de qualité 2 - 1 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751911
N° MFR67389767
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement 3/8-16 en acier de qualité 2 - 1 po OAL, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751911
N° MFR67389767
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67389767 67389767 3/8-16X1 CAVALIER EN ZINC PL
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good