Motion
67437244
5/8-11 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 5-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11752842
N° MFR67437244
Prix6.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 5-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11752842
N° MFR67437244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    5-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67437244 67437244 5/8-11X5 1/2 HX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.