Motion
67437525
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11752847
N° MFR67437525
Prix3.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11752847
N° MFR67437525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67437525 67437525 3/4-10X1 1/4 HX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.