Motion
67441840
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête;Silicon Bronze, Hex 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11752943
N° MFR67441840
Prix1.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête;Silicon Bronze, Hex 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11752943
N° MFR67441840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériel
    Bronze silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67441840 67441840 1/4-20X1 1/2 HX
  • Le bronze au silicium est fabriqué à partir d’un alliage de cuivre, d’étain et de silicium. Il est extrêmement résistant et résistant aux saumures, au gaz et aux sulfites.