Motion
67443283
Vis d’assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11752979
N° MFR67443283
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11752979
N° MFR67443283

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in8.00 mm
  • Longueur
    40.00 po
  • Taille du filetage
    inM5x0.80 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67443283 67443283 M5X40MM HX HD CAP SCRE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon