Motion
67446245
Vis d’assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11753056
N° MFR67446245
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11753056
N° MFR67446245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    40.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67446245 67446245 M16X40MM HX HD CAP SCR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif