Motion
67446765
Vis d'assemblage à tête hexagonale M20x2.50mm métrique, grossière, longueur 70mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 30mm
N° D’ARTICLE MI11753069
N° MFR67446765
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M20x2.50mm métrique, grossière, longueur 70mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 30mm
N° D’ARTICLE MI11753069
N° MFR67446765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in30.00 mm
  • Longueur
    70.00 po
  • Taille du filetage
    inM20x2.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67446765 67446765 M20X70MM HX HD CAP SCR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif