Motion
67453167
Filetage 1-8 , longueur 4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A307, catégorie A-307
N° D’ARTICLE MI11753223
N° MFR67453167
Prix25.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1-8 , longueur 4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A307, catégorie A-307
N° D’ARTICLE MI11753223
N° MFR67453167

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A-307
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
BOULON HD HX 67453167 67453167 -8X4 LOURD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.