Motion
67453365
Contre-écrou hexagonal 1-1/8 - 12 UNF classe C avec filetage déformé - Largeur de 1-11/16 po sur les méplats, hauteur de 1 po, fini cadmium plaqué transparent
N° D’ARTICLE MI11753228
N° MFR67453365
Prix36.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 1-1/8 - 12 UNF classe C avec filetage déformé - Largeur de 1-11/16 po sur les méplats, hauteur de 1 po, fini cadmium plaqué transparent
N° D’ARTICLE MI11753228
N° MFR67453365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    1-11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Cadmium transparent - Plaqué
  • Grade
    Catégorie C
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67453365 67453365 1 1/8-12 GR C ST VERROUILLÉ
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif