Spécifications
Dimensions
- Hauteur1-13/64 po
- Taille du filetage1-3/8 - 12
- Largeur sur les talons plats2-1/16 po
Détails
- Revêtement de finitionCadmium transparent - Plaqué
- GradeCatégorie C
- Type de verrouillageFiletage déformé
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.