Motion
67453563
Contre-écrou hexagonal 1-8 UNC classe C avec filetage déformé - Largeur de 1-1/2 po sur les méplats, hauteur de 7/8 po, finition plaquée transparente au cadmium
N° D’ARTICLE MI11753233
N° MFR67453563
Prix5.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 1-8 UNC classe C avec filetage déformé - Largeur de 1-1/2 po sur les méplats, hauteur de 7/8 po, finition plaquée transparente au cadmium
N° D’ARTICLE MI11753233
N° MFR67453563

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po
  • Taille du filetage
    1-8
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Cadmium transparent - Plaqué
  • Grade
    Catégorie C
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT 67453563 67453563 1-8 GR C ST CA
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.