Motion
67453688
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier, filetage : 1-3/8 - 6
N° D’ARTICLE MI11753236
N° MFR67453688
Prix59.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier, filetage : 1-3/8 - 6
N° D’ARTICLE MI11753236
N° MFR67453688

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 - 6
  • Largeur sur les talons plats
    2 po

Détails

  • Fixation standard
    UNC
  • Revêtement de finition
    Cadmium transparent - Plaqué
  • Grade
    8
  • Type d’écrou de blocage
    Contre-écrou hexagonal
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67453688 67453688 1 3/8-6 GR8 INS EN NYLON
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif