Motion
67454801
Vis à tôle à tête hexagonale fendue en acier de 1/4 po, longueur sous la tête de 3/4 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11753262
N° MFR67454801
Prix1.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête hexagonale fendue en acier de 1/4 po, longueur sous la tête de 3/4 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11753262
N° MFR67454801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    1/4

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type B

Aperçu

Description du fabricant
67454801 67454801 1/4X3/4HH BLT PT AUTONOME
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type B ont de grandes pointes plates et un pas de filetage fin
  • Ils sont utilisés pour couper les fils dans la tôle plus lourde
  • Ils peuvent également être utilisés dans des trous borgnes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif