Spécifications
Dimensions
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis5/16
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteRondelle hexagonale
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType B
Aperçu
- Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type B ont de grandes pointes plates et un pas de filetage fin
- Ils sont utilisés pour couper les fils dans la tôle plus lourde
- Ils peuvent également être utilisés dans des trous borgnes.