Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Fixation standardANSI/ASME B18.2.1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.