Motion
67457200
Boulon à tête carrée de 1/2-13 po UNC, longueur de 14 po sous la tête, acier de grade 2
N° D’ARTICLE MI11753318
N° MFR67457200
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à tête carrée de 1/2-13 po UNC, longueur de 14 po sous la tête, acier de grade 2
N° D’ARTICLE MI11753318
N° MFR67457200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67457200 67457200 1/2-13X14 SQ HD BOLT G
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.