Motion
67457721
Boulon à tête carrée de 5/8-11 po UNC, longueur de 6 po sous la tête, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753330
N° MFR67457721
Prix8.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à tête carrée de 5/8-11 po UNC, longueur de 6 po sous la tête, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753330
N° MFR67457721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67457721 67457721 5/8-11X6 BOULON SQ HD GR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.