Motion
67458448
Boulon à tête carrée de 3/4-10 po UNC, longueur de 12 po sous la tête, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753348
N° MFR67458448
Prix20.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à tête carrée de 3/4-10 po UNC, longueur de 12 po sous la tête, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753348
N° MFR67458448

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67458448 67458448 3/4-10X12 SQ HD BOLT G
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif