Motion
67458562
Boulon à tête carrée de 7/8-9 po UNC, longueur de 4-1/2 po sous la tête, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753351
N° MFR67458562
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à tête carrée de 7/8-9 po UNC, longueur de 4-1/2 po sous la tête, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753351
N° MFR67458562
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67458562 67458562 7/8-9X4 1/2 SQ HD BOLT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.