Motion
67460089
Filetage 1/4-20 , longueur 5/8 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A307, qualité 2
N° D’ARTICLE MI11753389
N° MFR67460089
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/4-20 , longueur 5/8 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A307, qualité 2
N° D’ARTICLE MI11753389
N° MFR67460089

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67460089 67460089 1/4-20X5/8 PL ST HX HD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.