Motion
67460329
Filetage 1/4-20 , longueur 1-3/4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A307, qualité 2
N° D’ARTICLE MI11753395
N° MFR67460329
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/4-20 , longueur 1-3/4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A307, qualité 2
N° D’ARTICLE MI11753395
N° MFR67460329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67460329 67460329 1/4-20X1 3/4 PL ST HX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.