Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale3/4 po
- Longueur4 po
- Taille du filetage1/2-20 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67534800 67534800 1/2-20X4 HX HD CAP SCR
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.