Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur4-1/2 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
CAPUCHON HD 67536482 67536482 5/8-18X4 1/2 HX
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.