Motion
67548081
Taille 5/0, diam. petite extrémité de 0.0732 po, diam. grande extrémité de 0.094 po, broche conique en acier sans revêtement - Grade C-12L14, OAL 1 po, longueur de 1 broche
N° D’ARTICLE MI11754793
N° MFR67548081
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 5/0, diam. petite extrémité de 0.0732 po, diam. grande extrémité de 0.094 po, broche conique en acier sans revêtement - Grade C-12L14, OAL 1 po, longueur de 1 broche
N° D’ARTICLE MI11754793
N° MFR67548081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.0940 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Longueur de la goupille
    1 po
  • Taille
    5/0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.0732 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67548081 67548081 NO 5/0 1 ÉPINGLE À BOUTONS PLA
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon